曜日別特売
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356

LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356
LX-200S デジタル照度計 NSK 78175356

デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78175356
品番
LX-200S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。
最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。
オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。
HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。
最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。
約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。
コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。
照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。

材質
●本体、カバー、台座:ABS
●液晶:ガラス
用途
照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。
仕様
サンプリングレート:約500(ms)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体寸法(mm)
W80×H80×D30
本体質量(g)
85
測定精度
±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)
分解能
0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)
温度測定範囲(℃)
0~40
精度(℃)
温度:±2.5
連続使用時間(時間)
約60
機能
オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)
使用温湿度範囲
0~40℃ 、 10~90%
温度分解能(℃)
0.1
照度(Lux)
0~200,000(0~200K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする