曜日別特売

タテヨコイージーケアピッチャー2.1

タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコイージーケアピッチャー2.1 - Lustro ware(ラストロウェア)

片手でらくらくワンタッチ開閉式ピッチャー2.1L。フタとパッキン一体型仕様。タテヨコ自在置き。フタ部取り外し可能でお手入れがラクラク。フタは汚れが付きにくい防汚加工。本体の底に手が届きやすい広口設計でお手入れ簡単。熱湯OK。

材質
本体/AS樹脂、フタ、ハンドル/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
容量(L)
約2.1
対応
食洗機:×
機能
ワンタッチ開閉、フタパッキン一体
サイズ(mm)
約153×103×306
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182286K-1276 W
¥1,630
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする