曜日別特売
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286

K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286
K-1276 W タテヨコイージーケアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182286

タテヨコイージーケアピッチャー2.1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78182286
品番
K-1276 W
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

片手でらくらくワンタッチ開閉式ピッチャー2.1L。フタとパッキン一体型仕様。タテヨコ自在置き。フタ部取り外し可能でお手入れがラクラク。フタは汚れが付きにくい防汚加工。本体の底に手が届きやすい広口設計でお手入れ簡単。熱湯OK。

材質
本体/AS樹脂、フタ、ハンドル/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
容量(L)
約2.1
対応
食洗機:×
機能
ワンタッチ開閉、フタパッキン一体
サイズ(mm)
約153×103×306

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする