タテヨコワンプッシュピッチャー3.0

タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコワンプッシュピッチャー3.0 - Lustro ware(ラストロウェア)

片手で簡単開閉できるワンプッシュ式冷水筒3.0L。タテヨコ置き方自在。ドアポケットにも収納可能。熱湯を注いでOK。ハンドル付きフタは汚れがつきにくい防汚加工。フタが外せて、広口設計なので、底まで手が届き、洗いやすく、清潔にお使いいただけます。

材質
ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口用パッキン/シリコーン、本体/AS樹脂
色
ホワイト
容量(L)
約3
対応
食洗機:×
機能
ワンタッチ開閉
サイズ(mm)
約170×102×298
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182311K-1289 WH
¥1,690
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする