コーナー保護テープ 角の衝撃を和らげる 壁・棚・テーブル対応 粘着タイプ
透明PVC素材の保護テープで、貼っても目立たずキズや汚れを防止します。耐水・耐油・耐熱・防カビ性能を備え、キッチンや水回りなど幅広い場所で使用可能。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単、耐久性にも優れた使いやすい補修テープです。
- 用途
- キズ防止や汚れ防止の保護に。コーナーや角の補強・強化に。キッチンや水回りの防水・防油対策に。家具や壁面の表面保護に。
- 色
- 透明
- 質量(g)
- 92
- 機能
- 耐油、耐熱、防カビ、防滴・防水機能
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 3×5
- テープ
- 補修テープ
- 内容量
- 1個
注意
※貼り付ける面のホコリ・油分・水分を十分に拭き取ってからご使用ください。凹凸面やザラつきのある面では粘着力が低下する場合があります。高温になる場所での長時間使用は、変形や粘着力低下の可能性があります。剥がす際に糊残りが発生する場合がありますので、目立たない場所で事前にご確認ください。火気の近くでは使用しないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
















