曜日別特売

保護手袋 指先ガード 指先保護具

保護手袋 指先ガード 指先保護具 - 緑興産保護手袋 指先ガード 指先保護具 - 緑興産保護手袋 指先ガード 指先保護具 - 緑興産

重量物の挟まれ事故から指を守る高強度の保護材入り手袋

用途
指先保護具
材質
内装:アラミド素材手袋、特殊保護具:POM、手袋本体:天然皮革
サイズ
フリーサイズ(W120×H240)
質量(g)
約160/双
内容量
1双
注意
※人差し指・中指・薬指に特殊保護具を組み込んだ指先保護手袋です。
※内装にアラミド手袋を使用しているため、耐切創仕様となっています。
※手になじみやすい革製手袋です。
【ご使用にあたっての注意点】 本製品は指先の挟まれに対する保護を目的とした手袋です。 完全に保護することを保証するものではありません。 実用新案登録第3231057 号
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192436SF-15
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする