緑興産
保護手袋 指先ガード 指先保護具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
78192436
品番
SF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
重量物の挟まれ事故から指を守る高強度の保護材入り手袋
用途
指先保護具
材質
内装:アラミド素材手袋、特殊保護具:POM、手袋本体:天然皮革
サイズ
フリーサイズ(W120×H240)
質量(g)
約160/双
注意
※人差し指・中指・薬指に特殊保護具を組み込んだ指先保護手袋です。
※内装にアラミド手袋を使用しているため、耐切創仕様となっています。
※手になじみやすい革製手袋です。
【ご使用にあたっての注意点】 本製品は指先の挟まれに対する保護を目的とした手袋です。 完全に保護することを保証するものではありません。 実用新案登録第3231057 号
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません