曜日別特売
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890

KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890
KTS-M(WW)R ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善) 78192890

ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
窓付き
注文コード
78192890
品番
KTS-M(WW)R
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
木製タイプ、フタ付き
対応目安、6口サイズ
大きめのアダプタもしまえる、深型設計
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
短側面には配線スリットがあり、コード通し可能
フタは着脱式
塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)
◇短側面スリット窓:2×9cm
◇内部間口:幅36 奥行9.5cm
◇内寸:幅36 奥行11.5 深さ計13(側板11+フタ2)cm
◇フタ裏面:中央と短側面両端に厚み約1cm補強あり、中央部内寸深さ12.5cm、内寸幅16.5cm+16.5cm
◇窓:タテ2 ヨコ36cm、内部底板から約3cm
◇底面スリット:8か所、孔サイズ約8×165mm
◇裏面:シリコン製傷予防パット5枚(厚み約1mm)

用途
ケーブルや配線の収納に。コンセントボックス 配線 コード 隠し ケーブル収納 電源タップ ケーブルタップ タップボックス 収納 充電コード コード収納 天然木
タイプ
窓付き
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×38×15
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする