ファーストテクニカル
モバイルバッテリー 10000mAh
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78198377
品番
FT-MB007V1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ファン付ウェアなどの季節ウェアに対応 (適応規格に限る)
充電残量が分かるインジケーター付き
PSE(電気用品安全法)適合品です
付属品
USB-A to USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約220
出力
USB-A:5V/2.4A(合計)
入力
Type-C:5V/2.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.4×2.7×9.8
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 10000mAh)
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3ポート
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB-A
出力ポート
USB-A×2
取扱説明書:
(1.23MB)