曜日別特売
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447

KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447
KETM-01-W 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ 78198447

黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78198447
品番
KETM-01-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

気温・湿度・日差しの強さ(輻射熱)等を測り、人にかかる暑さのストレス値・暑さの危険度(暑さ指数(WBGT))を計ることができる黒球型熱中症計です。温度・湿度も表示。屋内・屋外兼用です。
黒球式なので、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測定し、身体が実際に感じている暑さを数値化します。
【ポイント1】危険度がわかりやすい
暑さ指数が一定の数値を超えると画面に危険度が表示し、ランプが点滅します。画面が見えなくても、アラームがしっかり鳴るので離れていても安心です。
【ポイント2】JIS規格準拠
2025年6月から改正された労働安全衛生規則で規定されている規格(JIS B 7922)に準拠しています。
【ポイント3】付属品が充実
カラビナ・三脚・ゴムバンドを付属。様々なシーン・置き場所での使用が可能です。

用途
工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
付属品
カラビナ/三脚/ゴムバンド/お試し電池
材質
黒球・本体:ABS、LCDパネル:PET
質量(g)
85
切替方式
測定:手動
電源
単4電池×2本
測定範囲(℃)
WBGT:0~50(0.1単位)/周囲温度(気温)・黒球温度:-9.9~60(0.1単位)
測定方式
黒球式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×37×117
対応
屋内・屋外
保存温度(℃)
-20~70
機能
アラーム音/警告度表示/ランプ点滅
湿度測定範囲(%)
10~99.9(0.1単位)
表示項目
WBGT、周囲温度、相対湿度
表示単位
デジタル表示
動作温度(℃)
-9.9~60
動作湿度(%)
10~99.9
保存湿度(%)
15~95
バックライト
点灯時間:約5秒
準拠
JIS B 7922:2023(クラス2)
測定精度(℃)
【WBGT】20~40:±2.0、0~19/41~50:±3.0/【周囲温度(気温)・黒球温度】20~50:±0.6、-9.9~19.9/50.1~60:±1.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする