曜日別特売
DL-90809 電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利 ディーエーピーネットワーク 78203451

 

DL-90809 電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利 ディーエーピーネットワーク 78203451
DL-90809 電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利 ディーエーピーネットワーク 78203451
DL-90809 電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利 ディーエーピーネットワーク 78203451
DL-90809 電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利 ディーエーピーネットワーク 78203451

電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203451
品番
DL-90809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

気になったときにサッと使える電動鼻毛シェーバー。刃が直接肌に触れない安全設計で、鼻や耳のデリケートな部分もやさしくお手入れできます。コンパクトで軽量なボディは持ち運びにも便利で、外出先でも手軽に使用可能。ヘッド部分は水洗い対応で、いつでも清潔に保てます。単3電池1本で使える手軽さも魅力。毎日の身だしなみをスマートに整える便利アイテムです。

用途
鼻毛や耳毛のお手入れに。外出前や外出先での身だしなみケアに。
付属品
本体×1、掃除ブラシ×1
寸法(mm)
直径30×130
質量(g)
45
電源
単3乾電池×1本(別売)
機能
水洗い対応ヘッド
注意
※使用後は刃部を清潔に保ち、水洗い後は十分に乾燥させてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする