山本光学
LC-9(#10) 液晶カセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412046
品番
LC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。
内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。
用途
手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
質量(g)
約36.5
使用温度範囲(℃)
‐5~55
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
反応時間
(明→暗)約0.0001秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108 ×51×5
レンズ
【範囲】W92×H35mm
遮光度
アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
注意
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。