曜日別特売
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446

#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446
#014 マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー 丸五 79413446

マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色ブラック
内容量1足注文コード79413446品番#014
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

厚さ5cmの中空構造ミッドソールが、着地時の衝撃をしっかり吸収し、足への負担を軽減。さらに、足裏のムレを逃がすベンチレーション機能も搭載し、ランニング中も快適な履き心地をキープします。厚底ながらもスッキリとしたシルエットで、スポーツシーンはもちろん、カジュアルコーデにも合わせやすい1足です。

用途
軽作業全般
色
ブラック
サイズ(cm)
27
種類
作業靴
材質(アッパー)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
330(代表値)
足幅
3E相当
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする