曜日別特売
SHIMBUN BAG 新聞雑誌回収袋 岩谷マテリアル 79414810

 

SHIMBUN BAG 新聞雑誌回収袋 岩谷マテリアル 79414810
SHIMBUN BAG 新聞雑誌回収袋 岩谷マテリアル 79414810
SHIMBUN BAG 新聞雑誌回収袋 岩谷マテリアル 79414810

新聞雑誌回収袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1冊(30枚)
注文コード
79414810
品番
SHIMBUN BAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

新聞や雑誌をひとまとめに。新聞紙約1ヶ月分を整理できます。手提げ袋としても使用できます。英字柄。

用途
回収袋 新聞雑誌回収袋 ポリ袋
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約300
厚さ(mm)
約0.025
色
英字柄
高さ(mm)
約500
耐冷温度(℃)
-30
マチ(mm)
約220
注意
※火のそばに置かないでください。長時間にわたり身体に密着して、使用しないでください。摩擦により衣服に色がつく場合がございます。各自治体の指示に従ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする