ユタカ(Crown)
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
ガスの種類
アルゴン/二酸化炭素
アルゴン/二酸化炭素
窒素/水素
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79412895
品番
MX-2LN-4
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
用途
一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
ガスの種類
アルゴン/二酸化炭素
流量(L/min)
Ar:50/CO2:50
寸法(mm)
【正面】244
質量(kg)
12.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
332(カプラ含む)
接手
【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ
圧力計(MPa)
【入口側】無し【出口側 】0.6
圧力(MPa)
【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750