曜日別特売

QNAP デュアルポート外部SAS 12Gb/sストレージ拡張カード

QNAP デュアルポート外部SAS 12Gb/sストレージ拡張カード - QNAP

SAS HBA PCIe Expansionカードは、TL SAS JBODストレージエンクロージャおよびREXP拡張ユニットに接続可能にすることで、QNAP NASの容量を拡張できるよう設計されています。複数の拡張ユニットが、高速ミニSAS HDケーブル経由でデイジーチェーン接続でき、ディスク合計容量を最大4.6PBまで拡張することで、増大するデータストレージのニーズに応えます。SASベースのストレージソリューションは、仮想化、監視、ビッグデータ、ビデオ編集、TV放送のストレージを対象とした、高信頼性のIT環境を構築する面で、ビジネスを支援できます。

仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen 3×8●SASコントローラ:Broadcom SAS3408 Tri-mode●対応ケーブル:CAB-SAS05M-8644、CAB-SAS10M-8644、 CAB-SAS20M-8644、CAB-SAS30M-8644ブラケットロープロファイル (デフォルト)デスクトップおよびフルハイトブラケットも付属しています。コネクタ2 (x4) SFF-8644RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432346QXP-820S-B3408
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする