NX110 鐵火 難燃インナーパンツ アゼアス 79540268

着用例

NX110 鐵火 難燃インナーパンツ アゼアス 79540268
NX110 鐵火 難燃インナーパンツ アゼアス 79540268

鐵火 難燃インナーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード79540268品番NX110
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。

用途
難燃防護
サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
92~100
素材
アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
注意
※本製品は、熱に対する防護は適用外です。本製品には輻射熱を防ぐ機能はありません。
※難燃性に特化し
※た製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする