303 エアロスペースプロテクタント

303 エアロスペースプロテクタント - 303Products

303(R) エアロスペースプロテクタント はもともと航空宇宙産業用に開発されたもので、現在では何百万ものアウトドア愛好家と自動車愛好家にとって必需品です。
303エアロスペースプロテクタントは、アウトドア用品、自動車の内装など、さまざまな表面を保護するのに最も効果的な製品の一つとして広く知られています。優れた紫外線保護効果と長持ちする処方により、大切な持ち物を新品同様の状態に保ち、長年にわたって最適な性能を発揮させるための頼れる製品となっています。
あなたが車好きであろうと、アウトドア愛好家であろうと、あるいは単に持ち物を長持ちさせたいと考えている人であろうと、303エアロスペースプロテクタントは必需品です。強力な配合により、色あせ、ひび割れ、環境による損傷から保護し、表面を常に新品同様の状態に保ちます。
? 脂分が残る多くの保護剤とは異なり、この製品は乾燥すると透明なマット仕上げになります。
? 水性なので車の塗装やレザーシートからエンジン内部部品まで、あらゆる製品に使用できます。
? 有害な紫外線による色あせ、変色、ひび割れを防ぐだけでなく、ほこりや汚れも寄せ付けません。
? スプレーして乾拭きするだけで、美しくマットな仕上がりになり、さらに1回の使用で数か月間効果が持
続します。
? ビニール、プラスチック、合成・天然ゴム、仕上げ済みレザー、PVC、ゲルコート、グラスファイバー
など、さまざまな表面に使用できます。
? ノンシリコンなので、塗装面、ガラス面、ホイール、トリムなど、さまざまな面に使用可能です。
? ハイパロンインフレータブルボート、ウェット/ドライスーツ、タイヤ、サイドアウトシール、RV用
EDPMラバールーフィング(安全のため、濡れた屋根の上を歩かないでください)、ヘルメット、バイ
ザー、ゴーグルなど様々な用途に使用できます。
? ボートの内装やボートのビニールシートにスプレーして、ボートシーズン中の色あせやひび割れを防ぎ
ます。また、ホコリや砂からシートを守り、日焼け止めのシミを防ぎます。
? 冬場は素材の柔軟性を保ち、乾燥やひび割れを防ぎます。また積もった雪や氷を落としやすくする効果
もあります。
? プラスチック製、金属製、籐製の屋外用パティオ家具やキャンプ用品のチェアーやテーブルに付着しや
すいほこりや汚れの色あせ、ひび割れを防ぎます。

使用方法
ステップ1:表面を徹底的に清掃する
保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。
ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布する
ご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。
ステップ3:余分なものを拭き取る
塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。
ステップ4:乾燥させる
使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。
施工性
マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って
から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた
タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。
用途ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。(容量違い)危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※? スエードなどの未仕上げレザー、布地(キャンバス)、床材、透明プラ
※スチック、メーターパネル、ヘッドライトには使用しないでください。
※? 本製品は自然乾燥しません。乾いた布で軽くバフがけすると、密着性、
※撥水性、持続性が高まります。UVカット効果を最大限にするため、3~
※5週間おきに塗布してください。
※? 籐家具に使用する場合は織り目や多孔質の表面に余分に残ることがある
※為、完全に拭き取るように注意が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957947730370
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする