- 使用方法
- ステップ1:表面を徹底的に清掃する
保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。
ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布する
ご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。
ステップ3:余分なものを拭き取る
塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。
ステップ4:乾燥させる
使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。 - 施工性
- マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って
から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた
タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。
- 用途
- ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。(容量違い)
- 危険物の類別
- 非危険物