曜日別特売
WBB-751(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業 79770525

WBB-751(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業 79770525
WBB-751(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業 79770525
WBB-751(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業 79770525

レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79770525品番WBB-751(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。

色
ブラック
付属品
取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
750
質量(kg)
11
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
総高さ(mm)
H600(別途、幕板取付不可)
排気方式
3方向(325ノックアウト付き)
注意
※フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする