YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715

YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715
YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715
YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715
YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715
YC-M100D 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771715

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79771715
品番
YC-M100D
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単
3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。
最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能

用途
建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベント
セット内容
投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書
材質
PC、ABS、アルミ、鉄
質量(kg)
約1.8(本体のみ)
発光色
昼光色(6500K)±5%
点灯方式
HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS
適合バッテリー
マキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
明るさ(Lm)
約9500(メーカー実測値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX4
連続点灯時間(時間)
(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12
照射角度(°)
約60
エコロジー商品
省エネ
注意
※バッテリーは付属しておりません。別売りのマキタ製18Vバッテリーをご用意ください。
※点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。
※使用するバッテリーの容量や環境温度により、点灯時間は変動します。
※バッテリーを本体に装着した状態で充電しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする