YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731

YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731
YC-T120K 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 79771731

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79771731
品番
YC-T120K
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。
100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。
自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。
優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。

用途
建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。
セット内容
投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書
材質
PC、ABS、アルミ
質量(kg)
約1.4(本体のみ)
発光色
電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%
点灯方式
無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K
適合バッテリー
マキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
明るさ(Lm)
約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX4
耐衝撃
IK07
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×135×268
連続点灯時間(時間)
(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22
照射角度(°)
120
エコロジー商品
省エネ
注意
※バッテリーは付属しておりません。別売りのマキタ製18Vバッテリーをご用意ください。
※点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。
※使用するバッテリーの容量や環境温度により、点灯時間は変動します。
※バッテリーを本体に装着した状態で充電しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする