DEEN.J
DEEN.J デュアルスネークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79758440
品番
DNJLED-DSL
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。
・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。
付属品
30cm Type C充電ケーブル
材質
ABS/PS
質量(g)
160
点灯方式
パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)
光束(Lm)
【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
注意
※付属以外の充電ケーブルをご使用の場合は、破損や不具合が出る可能性があります。
※その場合は保証の対象外となりますので、必ず付属の充電コードで充電していただきますようお願いいたします。