DEEN.J
DEEN.J 充電式カラーチェンジライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79758476
品番
DNJLED-6930
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。
寸法(mm)
128×99.5×46
質量(g)
200
種類
COB ライト
出力
最大 5V2A
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh
色温度(K)
6500/4500/3500/2700
抵抗
IK07
充電時間(時間)
6
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
300/600/900/1500
連続点灯時間(時間)
17 /9 /5 /3
注意
※・光源を直視しないでください。
※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。