曜日別特売
DNJLED-6681 DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J 79758221

DNJLED-6681 DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J 79758221
DNJLED-6681 DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J 79758221
DNJLED-6681 DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J 79758221
DNJLED-6681 DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J 79758221

DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79758221
品番
DNJLED-6681
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。
・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。
・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
材質
本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム
寸法(mm)
52×49×25
質量(g)
36
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
点灯方式
SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF
充電時間(時間)
1.5
LED
SMD
バッテリー容量(mAh)
500
充電方式
USB Type-C
注意
※・光源を直視しないでください。
※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする