卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策
卓上で使えるコンパクトなレンジフードで、焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油をしっかり吸引。アルミ+ポリマーフィルターの2層構造で空気をキャッチし、部屋への広がりを軽減します。強弱2段階の風量調整が可能で、フィルターやオイルタンクは丸洗いでき繰り返し使用できます。
- 用途
- 焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油の吸引に。キッチンでの補助換気に。室内での煙や湯気の拡散防止に。
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 1.3
- 定格電力(W)
- 12
- 出力電圧
- 12V1A
- 設定方式
- スピード/2段階
- 風速(m/s)
- 約4.2
- 回転数
- 強3600rpm/弱3200rpm
- 入力電圧
- AC100~240V(50/60Hz)0.3A MAX
- オイルタンク容量(mL)
- 約50
- 騒音レベル(dB)
- 約63
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。吸気口や排気口をふさがないようにしてください。故障や発熱の原因になります。使用中や使用直後は本体が熱を持つ場合があるため、取り扱いに注意してください。可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となる恐れがあります。分解や改造はしないでください。故障や事故の原因となります。フィルターやオイルタンクは定期的に清掃してください。異音・異臭など異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。子どもの手の届かない場所で使用・保管してください。ACアダプターは指定のものを使用してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
住設機器 の新着商品
カテゴリ






























