曜日別特売
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645

 

DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645
DL-YU389 卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策 ディーエーピーネットワーク 79771645

卓上コンパクトレンジフード ホワイト/グレー 卓上レンジフード コンパクトレンジフード 小型換気扇 卓上換気扇 焼肉 煙吸引 ニオイ対策 消臭 油煙対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード79771645品番DL-YU389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

卓上で使えるコンパクトなレンジフードで、焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油をしっかり吸引。アルミ+ポリマーフィルターの2層構造で空気をキャッチし、部屋への広がりを軽減します。強弱2段階の風量調整が可能で、フィルターやオイルタンクは丸洗いでき繰り返し使用できます。

用途
焼肉やホットプレート調理時の煙・ニオイ・油の吸引に。キッチンでの補助換気に。室内での煙や湯気の拡散防止に。
色
グレー
材質
ABS樹脂
質量(g)
1.3
定格電力(W)
12
出力電圧
12V1A
設定方式
スピード/2段階
風速(m/s)
約4.2
回転数
強3600rpm/弱3200rpm
入力電圧
AC100~240V(50/60Hz)0.3A MAX
オイルタンク容量(mL)
約50
騒音レベル(dB)
約63
注意
※本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。吸気口や排気口をふさがないようにしてください。故障や発熱の原因になります。使用中や使用直後は本体が熱を持つ場合があるため、取り扱いに注意してください。可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となる恐れがあります。分解や改造はしないでください。故障や事故の原因となります。フィルターやオイルタンクは定期的に清掃してください。異音・異臭など異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。子どもの手の届かない場所で使用・保管してください。ACアダプターは指定のものを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする