LEDダウンライト レンズ別

LEDダウンライト レンズ別 - 三菱電機LEDダウンライト レンズ別 - 三菱電機

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(3000K)

用途
屋内用
質量(kg)
約0.4(包装類は含みません)
取付
ばね:ステンレス
本体
アルミダイカスト、黒色塗装
周波数
50/60Hz
点灯方式
電子回路式
光源色
3000K
入力電流(A)
0.165~0.24A
演色指数(Ra)
Ra95
反射板
プラスチック、鏡面仕上げ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79588638EL-D0701L/1Kアルミダイカスト、黒色塗装
¥17,200
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
79588647EL-D0701L/1Wアルミダイカスト、白色塗装
¥17,200
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする