曜日別特売
KSH10151 1EL (セット品) LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機 79621766

LED誘導灯C級片面直付形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621766
品番
KSH10151 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
C級(10形)片面灯
耐震クラスS2

取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.2
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする