YAMAHA レッグバッグ
AY5002 YAMAHA レッグバッグ (KUSHITANI OEMモデル)
どんな車両でも使いやすいレッグバッグ
表にヤマハロゴ
ワインディングからロングツーリングまで、あらゆるシチュエーションで使用可能。
〇カードサイズのユーティリティーポケットを左右に装備。
〇太ももに装着するベルトは、上下に位置調整が可能。
〇身体に当たる部分はソフトなメッシュ素材、脱着部は可動性のあるバックルを採用。
〇機能
スマホポケット
〇サイズ
ウエストベルト調整範囲:最小 約6cm~最大 約116.5cm
太ももベルト調整範囲:最小 約4cm~最大 約73cm
- 容量(L)
- 約2.4
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 250×180×55
- 素材
- 1680dコーデュラナイロン(PVC コーティング)・ナイロン(PVC コーティング)・ポリエステルメッシュ・人工皮革
- 内容量
- 1個
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ

















![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品] コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875718-260820-02.jpg)
![ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562020-260820-02.jpg)
![ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562178-260820-02.jpg)












