Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299

サンプル画像

Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299
Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299
Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299
Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299
Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299
Q1GKSTY00002 YAMAHA レッグバッグ YAMAHA(ヤマハ) 79783299

YAMAHA レッグバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79783299
品番
Q1GKSTY00002
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AY5002 YAMAHA レッグバッグ (KUSHITANI OEMモデル)
どんな車両でも使いやすいレッグバッグ
表にヤマハロゴ
ワインディングからロングツーリングまで、あらゆるシチュエーションで使用可能。
〇カードサイズのユーティリティーポケットを左右に装備。
〇太ももに装着するベルトは、上下に位置調整が可能。
〇身体に当たる部分はソフトなメッシュ素材、脱着部は可動性のあるバックルを採用。
〇機能
スマホポケット
〇サイズ
ウエストベルト調整範囲:最小 約6cm~最大 約116.5cm
太ももベルト調整範囲:最小 約4cm~最大 約73cm

容量(L)
約2.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×180×55
素材
1680dコーデュラナイロン(PVC コーティング)・ナイロン(PVC コーティング)・ポリエステルメッシュ・人工皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする