曜日別特売
MV-3310G AV接続ケーブル (袋入りタイプ) マックステル 79785417

MV-3310G AV接続ケーブル (袋入りタイプ) マックステル 79785417
MV-3310G AV接続ケーブル (袋入りタイプ) マックステル 79785417

AV接続ケーブル (袋入りタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79785417
品番
MV-3310G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

AV接続ケーブル (袋入りタイプ)になります。映像+ステレオ音声×映像+ステレオ音声用、両端共に映像用ピンプラグ×1、音声用ピンプラグ×2の3×3ピンタイプの24金メッキ加工をしております。テレビやビデオ/DVD等に接続する時に使用します。

用途
AV機器などに相互接続に使用します。
長さ(m)
1
プラグ
24金メッキ
ケーブル
ブラック
インピーダンス(Ω)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする