曜日別特売

ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット

ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・15.6インチモニター防犯セット - ブロードウォッチ

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容ワイヤレス300万画素カメラ2台、録画機、16インチモニター、電源その他形状BOX型・防水・暗視型質量(kg)約1.0電源(V)DC12/0.5A (ACアダプター使用)出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所自宅の軒先、や玄関わき、駐車場などプロトコルH.265接続台数カメラ:最大4台容量(TB)HD4TB付動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)録画方式常時、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA内容量1セット
関連資料:(0.43MB)
注意
※設置される前に必ず仮接続のうえ、動作確認を行ってください。
※仕様は予告なく変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89962575SEC-W-M2CH-16L-4T
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする