屋内2MP PTカメラ

屋内2MP PTカメラ - Panasonic(パナソニック)

i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルト機能を搭載 ・広範囲監視:水平106° 垂直57° ・暗所での視認性:0.1lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・マイク内蔵 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得

仕様●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下):-45°~+10°●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:16倍●パン(左右):-40°~+40°●パン(左右)機能:あり●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):84mm●本体サイズ(H):100mm●本体サイズ(W):100mm●環境自己主張マーク:なし●音声機能:ありタイプ屋内 (屋内タイプ)本体質量(g)460有効画素数210万画素最大消費電力(W)7.2解像度1920×1080ドット、1280×720ドット、640×360ドット、320×180ドットRoHS指令(10物質対応)対応画像圧縮方式JPEG、H.264、H.265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80228316WV-B51300-F3
オープン
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする