曜日別特売

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ

400万画素の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T機能夜間撮影大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約400万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】'-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357207SEC-N-8M-16L-4T
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする