曜日別特売

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機2TB付きセット - ブロードウォッチ

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容2台セット形状BOX型出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aフィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3解像度2304×1296明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)防塵防水性能あり動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)画素数300万画素使用場所屋内外最大接続台数カメラ:8台容量(TB)2適合カメラSEC-WCAM5-3M内容量1個
注意
※設置される前に必ず仮接続のうえ、動作確認を行ってください。
※仕様は予告なく変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035494SEC-W-ML2CH-2T
オープン
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする