MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285

メイン

MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285
MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285
MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285
MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285
MKB93 アディダス ティロ リーグ グローブ アディダス 79796285

アディダス ティロ リーグ グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード79796285品番MKB93
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フィールドでもサイドラインでも手を暖かく保とう。このアディダス ティロ リーグ サッカーグローブは、ソフトなニット素材とリブ仕上げのカフが手にフィットし、快適な着用感をもたらす。指先はタッチパネル対応だから、いつでも最新のスコアを確認できる。

サイズ
L
仕様
人差し指と親指の指先にタッチパネル対応の導電性素材を採用、リブ仕上げのカフ
材質
プレーンニット(アクリル97%、ポリエステル2%、ポリウレタン1%)
色
ブラック/ホワイト
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする