SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160

SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160
SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160
SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160
SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160
SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160
SF-DFC29GK アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND 79807160

アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ガイアロック
内容量1台注文コード79807160品番SF-DFC29GK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機
◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)
◇羽根経:12cm
◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)
◇角度調整:上下90°(手動)

用途
コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス
色
ガイアロック
付属品
USB電源ケーブル
材質
ABS樹脂
質量(g)
490
ハネ径(cm)
12
風量
4段階(弱・中・強・ターボ)
ハネ枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.3×7.9×25.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする