多摩電子
クリップ式ハンディファン ミントブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79806846
品番
TCP6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
充電式で、どこでも使えるハンディファン。
日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。
連続使用時間約11時間
風量弱時
風量調整3段階(弱・中・強)
USB充電(乾電池不要)
材質
[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他
質量(g)
[ハンディファン]148
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[ハンディファン]112×90×56
入力
USBDC5V1A
連続使用時間(時間)
約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
ケーブル長(cm)
[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30
ポート
充電用/USB-C