曜日別特売
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291

BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291
BR-781 ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン 79807291

ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807291
品番
BR-781
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

暑い日にも寒い日にも使える
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。
充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh
「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)
「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)

用途
屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
セット内容
本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書
材質
ABS+PCBA、アルミ、シリコン
色
ホワイト
質量(g)
(約)230
充電時間(時間)
(約)3
サイズ(mm)
(約)170×40×147
注意
※バッテリーは消耗品です(保証対象外)。
※充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命と考えられます。
※バッテリー寿命は使用環境等により大きく変化します。長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管してください。
※3ヶ月に1度定期的に充電してください。完全に放電すると使用できなくなります。
※火の側や炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
※子どもの手の届かない場所に保管してください。
※お手入れする際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。
※水の中には絶対に入れないでください。水や液体で直接洗わないでください。
※リチウムポリマー電池は、45度が最高許容範囲温度といわれています。45度以上になる環境、車のダッシュボードや冷房のしていない事務所やロッカーなどの高温になる場所や、直射日光の下などでは45度を超えてしまうこともあります。高温の環境下では、電池の劣化が早くなったり電池(バッテリー)が膨張するケースがございますので、保管は高温にならない場所で保管して下さい、商品の管理にはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする