曜日別特売
SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275

SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275
SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275
SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275
SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275
SUE-BLK ハンズフリーベルトファン SK11 79807275

ハンズフリーベルトファン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79807275
品番
SUE-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980

腰ベルトに取り付け服の中に涼しい風を送る事が出来ます。風量は3段階に調整可能です。USB出力ポートよりスマホや電子タバコなどの充電が可能です。

用途
腰ベルト取り付け用ファンです。
付属品
充電用USBType-Cケーブル1個・首掛けストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
300
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
(幅x高さx奥行き):110×150×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする