熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン - ヒロ・コーポレーション

冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!
本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知
外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー

用途
熱中対策として
付属品
ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質
ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス
風量
3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
使用時間
F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分
使用環境温度(℃)
10~40(充電環境温度:10~35)
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3000
ポート
充電/USBType-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
内容量
1ケース(24個)
注意
※火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない。
※火への投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動を加える、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本体の用途以外に使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※ペットや子供の手の届く所に置かない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物をいれない。
※心臓ペースメーカーを装着さえれている場合は本製品を使用しない。
※充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する。
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力お受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※冷却プレートを使用して肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。
※自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない。
※使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない。
※ファンの中に異物を入れない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822779HDL-2086
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする