- 用途
- 熱中対策として
- 付属品
- ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
- 材質
- ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス
- 風量
- 3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー電池
- 使用時間
- F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分
- 使用環境温度(℃)
- 10~40(充電環境温度:10~35)
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- ポート
- 充電/USBType-C
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46