アウトドアクーラーコンボ
衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことですぐれた保冷性能を発揮。
50Lには冷気を逃さず食材などを出し入れできる小窓付き。また、便利な水抜き栓も搭載。
9Lは持ち運びに便利な肩掛けベルト付き。
2サイズセットで、シーンや用途によってそれぞれ単体で使い分けることもできる。
別売りの氷点下パック(R)の併用でさらに保冷力がアップする。
- 用途
- アウトドアにぴったり!大・小2つのクーラーボックスセット。
- セット内容
- 50Lボックス、9Lボックス、肩掛けベルト(9L用)
- 質量(g)
- 総質量(約)6.2
- 容量(L)
- (約)50、9
- 保冷効果
- [50L]約3日、[9L]約1日
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- [50L](約)70.6×38.4×37.6、[9L](約)31×25×29
- 主材質
- [本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS 樹脂
- 内寸(cm)
- [50L](約)幅54.8/52.3×奥行31.3/29×深さ30.8、[9L](約)幅24.5×奥行18×深さ24
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦38.4×横70.6×高さ37.6
- 内容量
- 1セット
注意
※容量表記は目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ



























