50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316

50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316
50000197 アウトドアクーラーコンボ ロゴス 79808316

アウトドアクーラーコンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79808316
品番
50000197
販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
¥16,000

衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことですぐれた保冷性能を発揮。
50Lには冷気を逃さず食材などを出し入れできる小窓付き。また、便利な水抜き栓も搭載。
9Lは持ち運びに便利な肩掛けベルト付き。
2サイズセットで、シーンや用途によってそれぞれ単体で使い分けることもできる。
別売りの氷点下パック(R)の併用でさらに保冷力がアップする。

用途
アウトドアにぴったり!大・小2つのクーラーボックスセット。
セット内容
50Lボックス、9Lボックス、肩掛けベルト(9L用)
質量(g)
総質量(約)6.2
容量(L)
(約)50、9
保冷効果
[50L]約3日、[9L]約1日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[50L](約)70.6×38.4×37.6、[9L](約)31×25×29
主材質
[本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS 樹脂
内寸(cm)
[50L](約)幅54.8/52.3×奥行31.3/29×深さ30.8、[9L](約)幅24.5×奥行18×深さ24
収納時寸法(cm)
(約)縦38.4×横70.6×高さ37.6
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする