サーモテクト 氷点下クーラー
約50Lで大容量のハードタイプのクーラーボックスは、氷点下パック(別売り)を使うことで保冷性能は驚異の6日間に。
頑丈な作りでチェア代わりに座ることも可能で、サイドには持ち運びに便利なハンドルを配置。
内側にフタの開きすぎを防ぐ固定用ストッパー付き。
- 用途
- 頑丈なので、椅子代わりに使えます。釣りやキャンプなどに活躍します。
- 仕様
- 固定用ストッパー
- タイプ
- タフ
- 容量(L)
- (約)50
- 耐荷重(kg)
- (約)200
- 保冷効果
- 6日
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)71×37×38
- 主材質
- [本体]PE、PP、PU、TPE、シリコン、[ロック部]ステンレス
- 内寸(cm)
- (約)幅59×奥行29×深さ29.5
- 総質量(kg)
- (約)7.2
- 内容量
- 1個
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、庫内温度が氷点下になるわけではありません。※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ































