曜日別特売
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711

81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711
81670130 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79807711

サーモテクト 氷点下クーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807711
品番
81670130
販売価格(税込)¥33,770
販売価格(税別)
30,700

約50Lで大容量のハードタイプのクーラーボックスは、氷点下パック(別売り)を使うことで保冷性能は驚異の6日間に。
頑丈な作りでチェア代わりに座ることも可能で、サイドには持ち運びに便利なハンドルを配置。
内側にフタの開きすぎを防ぐ固定用ストッパー付き。

用途
頑丈なので、椅子代わりに使えます。釣りやキャンプなどに活躍します。
仕様
固定用ストッパー
タイプ
タフ
容量(L)
(約)50
耐荷重(kg)
(約)200
保冷効果
6日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)71×37×38
主材質
[本体]PE、PP、PU、TPE、シリコン、[ロック部]ステンレス
内寸(cm)
(約)幅59×奥行29×深さ29.5
総質量(kg)
(約)7.2
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、庫内温度が氷点下になるわけではありません。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする