野電 バッテリーPANELライト
緊急時からアウトドアまで幅広く活躍する、無段階調光・調色機能付きの高輝度ランタン。
最大600ルーメンの明るさで、コンパクトサイズながら周囲をしっかり照らします。
乾電池式のため充電切れの心配がなく、防災用としても安心。
吊り下げ・手持ち・卓上設置と使い方も多彩で、シーンに合わせた快適な明かりを提供します。
- 用途
- 無段階調光で自在に照らす!コンパクトながら高輝度の乾電池式ランタン。
- 付属品
- レザーハンドル、カラビナ、点灯用USBケーブル
- 仕様
- 無段階調光・防雨対応
- 質量(g)
- 総質量(約)110
- 電源
- 単三アルカリ乾電池×4pcs(別売)
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- LED
- 点灯方式
- 無段階調光
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)12×8×3
- 主材質
- ABS、PC
- 明るさ(Lm)
- [LED 球値]600、[ロゴス基準値](約)222
- 光色
- 暖色/白色
- 点灯時間(時間)
- 常用:(約)8~40
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の各時間は使用する乾電池により目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※電池は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























