曜日別特売
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097

74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097
74176060 野電 バッテリーPANELライト ロゴス 79808097

野電 バッテリーPANELライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79808097
品番
74176060
販売価格(税込)¥4,380
販売価格(税別)
¥3,982

緊急時からアウトドアまで幅広く活躍する、無段階調光・調色機能付きの高輝度ランタン。
最大600ルーメンの明るさで、コンパクトサイズながら周囲をしっかり照らします。
乾電池式のため充電切れの心配がなく、防災用としても安心。
吊り下げ・手持ち・卓上設置と使い方も多彩で、シーンに合わせた快適な明かりを提供します。

用途
無段階調光で自在に照らす!コンパクトながら高輝度の乾電池式ランタン。
付属品
レザーハンドル、カラビナ、点灯用USBケーブル
仕様
無段階調光・防雨対応
質量(g)
総質量(約)110
電源
単三アルカリ乾電池×4pcs(別売)
保護等級
IPX4
光源
LED
点灯方式
無段階調光
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)12×8×3
主材質
ABS、PC
明るさ(Lm)
[LED 球値]600、[ロゴス基準値](約)222
光色
暖色/白色
点灯時間(時間)
常用:(約)8~40
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の各時間は使用する乾電池により目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※電池は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする