野電 USBペンライト
手のひらに収まるスリムなペン型デザインながら、最大約90ルーメンの明るさを備えた高性能ライト。
ポケットやバッグにすっきり収まり、付属のクリップで胸ポケットやベルトにも装着可能。
日常使いからアウトドア、作業時まで、必要なときにサッと使える携帯性が魅力です。
さらに絞り機能付きで、照射範囲や距離を自在に調整でき、シーンに合わせた使い方が可能です。
- 用途
- 手のひらサイズなのに明るい!携帯性に優れたペン型のライト。
- 付属品
- 蓄電用ケーブル
- 質量(g)
- 総質量(約)40
- 電源
- 蓄電式(リチウムイオン蓄電池)
- 方式
- 蓄電方式:USB(TypeC)蓄電
- 入力電圧(V)
- 5
- 点灯方式
- 強/弱/点滅
- 入力電流(A)
- 1
- 主材質
- アルミニウム
- 明るさ(Lm)
- [LED球値](約)90、[ロゴス基準値](約)57
- 光色
- 白色
- 蓄電時間(時間)
- (約)1
- 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
- (約)20×15×135
- 点灯時間(時間)
- 常用:(約)強/3、弱/4.5
- 内容量
- 1本
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ






























